DEHN ITALIA S.P.A. - DEH483100 ASTA DI CAPTAZIONE D 16MM L 1000MM FE/TZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione bombata
Lunghezza - 1000 mm
Diametro - 16...16 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
4013364019430
Codice prodotto
DEH483100
Cod. produttore
483100
Produttore
DEH
Modello:
Asta di captazione bombata
Lunghezza:
1000 mm
Diametro:
16...16 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Modello isolato a prova di alta tensione:
no
Asta di captazione bombata su entrambi i lati, per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specificatamente per la realizzazione con zoccolo in cemento (17 Kg) con cuneo o per il fissaggio con cavallotti / distanziatori.


