AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH483125 ASTA DI CAPTAZIONE D 16MM L 1250MM FE/TZ

copiacopia
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH483125 ASTA DI CAPTAZIONE D 16MM L 1250MM FE/TZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Asta di captazione bombata

  • Lunghezza - 1250 mm

  • Diametro - 16...16 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364019416

Codice prodotto

DEH483125

Cod. produttore

483125

Produttore

DEH

Modello:

Asta di captazione bombata

Lunghezza:

1250 mm

Diametro:

16...16 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Modello isolato a prova di alta tensione:

no

Asta di captazione bombata su entrambi i lati, per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specificatamente per la realizzazione con zoccolo in cemento (17 Kg) con cuneo o per il fissaggio con cavallotti / distanziatori.