DEHN ITALIA S.P.A. - DEH483150 ASTA DI CAPT./ADDUZIONE IN FE/TZN 16 200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione bombata
Lunghezza - 1500 mm
Diametro - 16...16 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
4013364019492
Codice prodotto
DEH483150
Cod. produttore
483150
Produttore
DEH
Modello:
Asta di captazione bombata
Lunghezza:
1500 mm
Diametro:
16...16 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Modello isolato a prova di alta tensione:
no
Asta di adduzione a terra secondo CEI EN 62561-2 per il collegamento delle calate all'impianto di terra. Esecuzione bombata su entrambi i lati.