DEHN ITALIA S.P.A. - DEH540260 MORSETTO DI MESSA A TERRA UNI INOX PER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Tondino
Sezione di collegamento - 4...50 mm²
Materiale - Acciaio inox
Campo di serraggio tondino - 8...10 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364138667
Codice prodotto
DEH540260
Cod. produttore
540260
Produttore
DEH
Adatto per:
Tondino
Sezione di collegamento:
4...50 mm²
Materiale:
Acciaio inox
Campo di serraggio tondino:
8...10 mm
Superficie:
Non trattato
Morsetto di messa a terra UN secondo DIN EN 62561-1, per integrazione dei sistemi di montaggio p.es. di impianti FV, nell'equipotenzialità funzionale/messa a terra funzionale (colore del conduttore nero) ed equipotenzilità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (classificazione CEI 81-10/3). Tramite la piastra di contatto (elemento intermedio) in acciaio INOX si possono unire diversi materiali del conduttore (Cu, Al, Fe/tZn e acciaio INOX) con i sistemi di montaggio convenzionali come ad es. l'alluminio, senza che si verifichi una corrosione di contatto. Esecuzione con vite a martello M10, dado zigrinato e cavallotto di fissaggio doppio ad es. per collegamento passante dei profilati.




