DEHN ITALIA S.P.A. - DEH546025 PINZA DI MESSA A TERRA L 140MM FE/GALZN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Tondino / Bandella
Sezione di collegamento - 25...25 mm²
Materiale - Acciaio
Campo di serraggio tondino - 1...16 mm
Superficie - Zincato elettroliticamente
Confezione
1 PZ
EAN
4013364004023
Codice prodotto
DEH546025
Cod. produttore
546025
Produttore
DEH
Adatto per:
Tondino / Bandella
Sezione di collegamento:
25...25 mm²
Materiale:
Acciaio
Campo di serraggio tondino:
1...16 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Pinza di messa a terra per un sicuro collegamento a terra e scarica a terra di cariche elettrostatiche di autobotti, velivoli, container e contenitori. Idoneo per l'applicazione in ambienti a rischio di esplosione. Esecuzione piccola, superficie di contatto in ottone con punte in acciaio (materiale n. 1.4104) e cavallotto di contatto in rame. Collegamento: vite a testa piatta con taglio con pressacavo 25 mm2 – M6 (Cu/gal Sn) compreso nella fornitura.




