DEHN ITALIA S.P.A. - DEH549050 CASSETTA SOTTO INTONACO MATERIALE PLASTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Pozzetto di terra
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364128217
Codice prodotto
DEH549050
Cod. produttore
549050
Produttore
DEH
Tipo di accessorio / ricambio:
Pozzetto di terra
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Pozzetto di terra secondo CEI EN 62561-5 per il montaggio sotto il suolo per separare la calata dall'impianto di terra durante le misurazioni. Esecuzione in plastica con punto di sezionamento integrato, facilmente raggiungibile.




