DEHN ITALIA S.P.A. - DEH620021 COLLARE DI COLLEGAMENTO FE/TZN PER D 20M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Morsetto di collegamento
Campo di serraggio bandella - Fino a 40 mm
Superficie - Zincato a caldo
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4013364026667
Codice prodotto
DEH620021
Cod. produttore
620021
Produttore
DEH
Tipo di costruzione:
Morsetto di collegamento
Campo di serraggio bandella:
Fino a 40 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Materiale:
Acciaio
Collare di collegamento secondo CEI EN 62561-1 per la connessione di conduttori piatti su dispersori di profondità. Esecuzione con vite M10 da un lato.




