DEHN ITALIA S.P.A. - DEH630120 COLLARE DI COLLEGAMENTO FE/TZN PER D 20M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Morsetto terminale
Campo di serraggio tondino - 10...10 mm
Campo di serraggio bandella - Fino a 30 mm
Superficie - Zincato a caldo
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4013364107427
Codice prodotto
DEH630120
Cod. produttore
630120
Produttore
DEH
Tipo di costruzione:
Morsetto terminale
Campo di serraggio tondino:
10...10 mm
Campo di serraggio bandella:
Fino a 30 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Materiale:
Acciaio


