DEHN ITALIA S.P.A. - DEH756645 KFP 25 W45 M16 45SSM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. corrente di corto circuito - 26.5 kA
Tipo di costruzione - Angolato
Metodo di montaggio - Con perno filettato
Collegamento del dispositivo di messa a terra ed in corto circuito - Punto fisso a sfera D. 25 mm.
Max. sezione del cavo rame - 95 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4013364004344
Codice prodotto
DEH756645
Cod. produttore
756645
Produttore
DEH
Max. corrente di corto circuito:
26.5 kA
Tipo di costruzione:
Angolato
Metodo di montaggio:
Con perno filettato
Collegamento del dispositivo di messa a terra ed in corto circuito:
Punto fisso a sfera D. 25 mm.
Max. sezione del cavo rame:
95 mm²
Diametro punto fisso:
25 mm


