AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH769503 EST KS SQL 1500

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Barra messa a terra

  • Utilizzo - Impianti all'aperto

  • Lunghezza totale - 1600...1600 mm

  • Diametro - 43 mm

  • Registrazione testa per - Pinza universale con attacco a baionetta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364003996

Codice prodotto

DEH769503

Cod. produttore

769503

Produttore

DEH

Tipo di apparecchio:

Barra messa a terra

Utilizzo:

Impianti all'aperto

Lunghezza totale:

1600...1600 mm

Diametro:

43 mm

Registrazione testa per:

Pinza universale con attacco a baionetta

Elemento terminale fioretto di messa a terra, innesto a baionetta. Testa di lavoro con innesto a baionetta robusto in alluminio e molla a pressione per tenuta sicura del dispositivo di messa a terra e di corto circuito, con posa libera per la messa a terra e in corto circuito su impianti per linee aeree secondo DIN VDE 0105-100 (EN 50110). Giunto a vite in alluminio con innesto a ganasce per prolungamento opzionale.