DEHN ITALIA S.P.A. - DEH772323 KKH 25 HG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. corrente di corto circuito - 42 kA
Per conduttori di sezione - 16...150 mm²
Collegamento - Punto fisso a sfera D. 25 mm.
Protezione antirotazione - sì
Applicazione - Lato terra
Confezione
1 PZ
EAN
4013364054462
Codice prodotto
DEH772323
Cod. produttore
772323
Produttore
DEH
Max. corrente di corto circuito:
42 kA
Per conduttori di sezione:
16...150 mm²
Collegamento:
Punto fisso a sfera D. 25 mm.
Protezione antirotazione:
sì
Applicazione:
Lato terra




