DEHN ITALIA S.P.A. - DEH774330 UEK 30 HG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. corrente di corto circuito - 33.5 kA
Per conduttori di sezione - 16...120 mm²
Campo di serraggio - 30...30 mm
Collegamento - Punto fisso a sfera D. 25 mm.
Protezione antirotazione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4013364057715
Codice prodotto
DEH774330
Cod. produttore
774330
Produttore
DEH
Max. corrente di corto circuito:
33.5 kA
Per conduttori di sezione:
16...120 mm²
Campo di serraggio:
30...30 mm
Collegamento:
Punto fisso a sfera D. 25 mm.
Protezione antirotazione:
sì
Applicazione:
Lato terra




