DEHN ITALIA S.P.A. - DEH784085 PSK 10 85 SQL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. corrente di corto circuito - 29.6 kA
Per conduttori di sezione - 16...150 mm²
Campo di serraggio - 10...85 mm
Collegamento - Linea aerea
Attacco asta di azionamento - Pinza universale con attacco a baionetta
Confezione
1 PZ
EAN
4013364018686
Codice prodotto
DEH784085
Cod. produttore
784085
Produttore
DEH
Max. corrente di corto circuito:
29.6 kA
Per conduttori di sezione:
16...150 mm²
Campo di serraggio:
10...85 mm
Collegamento:
Linea aerea
Attacco asta di azionamento:
Pinza universale con attacco a baionetta
Protezione antirotazione:
sì
Applicazione:
Lato fase




