DEHN ITALIA S.P.A. - DEH800110 CONDUTTORE TONDO 10/13MM FE/TZN, L 50M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 10 mm
Sezione del conduttore - 78 mm²
Materiale del conduttore - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Diametro esterno incl. fodero / copertura - 11 mm
Confezione
1 M
EAN
4013364018761
Codice prodotto
DEH800110
Cod. produttore
800110
Produttore
DEH
Diametro del conduttore:
10 mm
Sezione del conduttore:
78 mm²
Materiale del conduttore:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Diametro esterno incl. fodero / copertura:
11 mm
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di trefoli:
1
Colore:
Nero
Proprietà del materiale:
Altri
Modello isolato a prova di alta tensione:
no
Peso:
68 kg/100 m



