DEHN ITALIA S.P.A. - DEH800310 CONDUTTORE TONDO 10MM FE/TZN, L 30M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 10 mm
Sezione del conduttore - 78 mm²
Materiale del conduttore - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Confezione
1 M
EAN
4013364131064
Codice prodotto
DEH800310
Cod. produttore
800310
Produttore
DEH
Diametro del conduttore:
10 mm
Sezione del conduttore:
78 mm²
Materiale del conduttore:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di trefoli:
1