DEHN ITALIA S.P.A. - DEH819160 HVI-POWER POSA INTERNA NERA, 6M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 5.6 mm
Sezione del conduttore - 25 mm²
Materiale del conduttore - Rame
Superficie - Non trattato
Diametro esterno incl. fodero / copertura - 27 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364152298
Codice prodotto
DEH819160
Cod. produttore
819160
Produttore
DEH
Diametro del conduttore:
5.6 mm
Sezione del conduttore:
25 mm²
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie:
Non trattato
Diametro esterno incl. fodero / copertura:
27 mm
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Numero di trefoli:
7
Colore:
Nero
Materiale della guaina:
PVC (Polivinilcloruro)
Materiale dell'isolante:
PE (polietilene)
Massima distanza di separazione equivalente (nell'aria):
0.9 m
Massima distanza di separazione equivalente (in materiali solidi):
1.8 m
Modello isolato a prova di alta tensione:
sì
Carico massimo di trazione:
1200 N
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
sì




