AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH819287 SET 150KA - PALO CAPT. 30, L2810 ASTA 15

copiacopia
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH819287 SET 150KA - PALO CAPT. 30, L2810 ASTA 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Asta di captazione con treppiede

  • Lunghezza - 2800 mm

  • Diametro - 10...30 mm

  • Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Collegamento - Tondino

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364252097

Codice prodotto

DEH819287

Cod. produttore

819287

Produttore

DEH

Modello:

Asta di captazione con treppiede

Lunghezza:

2800 mm

Diametro:

10...30 mm

Materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Collegamento:

Tondino

Superficie:

Non trattato

Modello isolato a prova di alta tensione:

Palo di captazione 30 per conduttura HVI light per l'installazione su tetti piani con la possibilità di adattamento all'inclinazione del tetto fino a max. 10°. Completo di piastra di connessione quadrupla per la conduttra HVI light e set di fissaggio peril montaggio della conduttura e del tripode. Esecuzione SET II altezza totale 2800 mm, compreso tubo portante PRFV/Al e asta di captazione.