DEHN ITALIA S.P.A. - DEH819294 SET DI FISSAGGIO D 61MM 4 XD 20MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di collegamento
Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364152571
Codice prodotto
DEH819294
Cod. produttore
819294
Produttore
DEH
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di collegamento
Materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie:
Non trattato
Set di fissaggio per il montaggio della conduttura HVI long sui tubi portanti, costituito di piastra di connessione (4 passaggi, compresi due dadi zigrinati) e anello di fissaggio con quattro staffe portafilo a fessura (D 20 mm) per il terminale (sono comprese due fascette nella confezione).




