AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH819390 SET 150KA - PALO CAPT. 50, L4900 ASTA 30

copiacopia
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH819390 SET 150KA - PALO CAPT. 50, L4900 ASTA 30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Asta di captazione con treppiede

  • Lunghezza - 4900 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Collegamento - Tondino

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364241930

Codice prodotto

DEH819390

Cod. produttore

819390

Produttore

DEH

Modello:

Asta di captazione con treppiede

Lunghezza:

4900 mm

Materiale:

Alluminio

Collegamento:

Tondino

Superficie:

Non trattato

Modello isolato a prova di alta tensione:

Palo di captazione 50 per conduttura HVI light per l'installazione su tetti piani con la possibilità di adattamento all'inclinazione del tetto fino a max. 10°. Completo di piastra di connessione quadrupla per la conduttra HVI light e set di fissaggio peril montaggio della conduttura e del tripode. Esecuzione SET III altezza totale 4900 mm, compreso tubo portante PRFV/Al e asta di captazione.