AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH819430 HVI-POWER TUBO PORT. L3500 ASTA 1000 -SE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 5.6 mm

  • Sezione del conduttore - 25 mm²

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie - Non trattato

  • Diametro esterno incl. fodero / copertura - 27 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364152236

Codice prodotto

DEH819430

Cod. produttore

819430

Produttore

DEH

Diametro del conduttore:

5.6 mm

Sezione del conduttore:

25 mm²

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie:

Non trattato

Diametro esterno incl. fodero / copertura:

27 mm

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Numero di trefoli:

7

Colore:

Nero

Materiale della guaina:

PVC (Polivinilcloruro)

Materiale dell'isolante:

PE (polietilene)

Massima distanza di separazione equivalente (nell'aria):

0.9 m

Massima distanza di separazione equivalente (in materiali solidi):

1.8 m

Modello isolato a prova di alta tensione:

Carico massimo di trazione:

1200 N

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

Conduttura HVI power (calata isolata resistente all'alta tensione) nel tubo portante, per il rispetto della distanza di sicurezza da corpi metallici secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3) per impedire scariche pericolose tra componenti del parafulmine esterno ed elementi interni elettricamente continui (impianti elettrici, tubazioni, ecc.). Per impedire le scariche in superficie, la conduttura HVI power è dotata di un rivestimento speciale esterno che permette di dirigere la alte tensioni di corrente impulsiva da fulmine verso un potenziale di riferimento. Esecuzione della conduttura HVI power (in nero) con terminale posto internamente ed elemento elastico PA nel tubo portante (lunghezza 3500 mm) con punta di captazione (D10 mm lunghezza 1000 mm) e un elemento di connessione a terra. Distanza di sicurezza equivalente s = 90 cm (in aria), s = 180 cm (muratura).