DEHN ITALIA S.P.A. - DEH831008 CONDUTTORE TONDO 8MM CU, RICOTTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 8 mm
Sezione del conduttore - 50 mm²
Materiale del conduttore - Rame
Superficie - Non trattato
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Confezione
1 chilogrammo
EAN
4013364018785
Codice prodotto
DEH831008
Cod. produttore
831008
Produttore
DEH
Diametro del conduttore:
8 mm
Sezione del conduttore:
50 mm²
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie:
Non trattato
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di trefoli:
1
Proprietà del materiale:
Morbido



