DEHN ITALIA S.P.A. - DEH840010 CONDUTTORE TONDO DEHNALU 10MM AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 10 mm
Sezione del conduttore - 78 mm²
Materiale del conduttore - Alluminio
Superficie - Non trattato
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Confezione
1 M
EAN
4013364018747
Codice prodotto
DEH840010
Cod. produttore
840010
Produttore
DEH
Diametro del conduttore:
10 mm
Sezione del conduttore:
78 mm²
Materiale del conduttore:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di trefoli:
1
Proprietà del materiale:
Morbido
Modello isolato a prova di alta tensione:
no