AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH860020 CONDUTTORE TONDO 10MM INOX (AISI316)

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 10 mm

  • Sezione del conduttore - 78 mm²

  • Materiale del conduttore - Acciaio inox

  • Superficie - Non trattato

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

Confezione

  • 1 M

EAN

4013364092662

Codice prodotto

DEH860020

Cod. produttore

860020

Produttore

DEH

Diametro del conduttore:

10 mm

Sezione del conduttore:

78 mm²

Materiale del conduttore:

Acciaio inox

Superficie:

Non trattato

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Numero di trefoli:

1

Qualità materiale conduttore:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Tondo in acciaio inossidabile secondo CEI EN 62561-2 (CEI 81-24), per l'impiego in impianti parfulmine e di terra o sistemi equipotenziali. Nel caso in cui per terra si usi un conduttore piatto in acciaio inossidabile, questo deve rispettare le norme CEIEN 62561-2 (CEI 81-24), CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3) e DIN VDE 0151 che prevedono per questa applicazione l'acciaio INOX (V4A) con una percentuale di molibdeno > 2% ad es. 1.4571, 1.4404.