DEHN ITALIA S.P.A. - DEH860115 LINGUETTA DI CONNESSIONE TD 10MM INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Linguetta di collegamento
Materiale - Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364101104
Codice prodotto
DEH860115
Cod. produttore
860115
Produttore
DEH
Tipo di accessorio / ricambio:
Linguetta di collegamento
Materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Superficie:
Non trattato
Conduttore tondo secondo CEI EN 62561-2, come linguetta di connessione, per il collegamento delle calate all'impianto di terra, in acciaio inossidabile INOX (AISI 316).