DEHN ITALIA S.P.A. - DEH860910 CONDUTTORE TONDO 10MM INOX (AISI304)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 10 mm
Sezione del conduttore - 78 mm²
Materiale del conduttore - Acciaio inox
Superficie - Non trattato
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Confezione
1 M
EAN
4013364019300
Codice prodotto
DEH860910
Cod. produttore
860910
Produttore
DEH
Diametro del conduttore:
10 mm
Sezione del conduttore:
78 mm²
Materiale del conduttore:
Acciaio inox
Superficie:
Non trattato
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di trefoli:
1
Qualità materiale conduttore:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)



