AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH952035 DEHNGAP DGP C S FM

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 1

  • Livello di protezione - 1.5 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Configurazione di rete TT -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364108547

Codice prodotto

DEH952035

Cod. produttore

952035

Produttore

DEH

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Numero di conduttori (senza terra):

1

Livello di protezione:

1.5 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Configurazione di rete TT:

Tensione massima continuativa AC:

255 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

Dimensione / Misura:

1 modulo

Classe di prova tipo 2:

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione N-PE, unipolare, Tipo 2 secondo EN 61643-11, composto da un elemento base e modulo di protezione innestabile. Specialmente per l’impiego nella rete TT nel circuito “3+1” e “1+1”, tra neutro N e conduttore di protezione PE. Per la protezione da sovratensioni di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 0B – 1 e maggiori.