DEHN ITALIA S.P.A. - DEH100150 ASTA DI CAPTAZIONE D 16MM L1500MM FE/TZN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione
Lunghezza - 1500 mm
Diametro - 16...16 mm
Materiale - Acciaio
Collegamento - Tondino
Confezione
1 PZ
EAN
4013364019140
Codice prodotto
DEH100150
Cod. produttore
100150
Produttore
DEH
Modello:
Asta di captazione
Lunghezza:
1500 mm
Diametro:
16...16 mm
Materiale:
Acciaio
Collegamento:
Tondino
Superficie:
Zincato a caldo
Modello isolato a prova di alta tensione:
no
Asta di captazione con bandiera di collegamento, per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., per il fissaggio can cavallotti / distanziatori compresa vite KS per il collegamento di conduttori tondi 7-10 mm.