DEHN ITALIA S.P.A. - DEH101009 ASTA DI CAPTAZIONE D 10MM L 1000MM INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione bombata
Lunghezza - 1000 mm
Diametro - 10...10 mm
Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364128699
Codice prodotto
DEH101009
Cod. produttore
101009
Produttore
DEH
Modello:
Asta di captazione bombata
Lunghezza:
1000 mm
Diametro:
10...10 mm
Materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie:
Non trattato
Asta di captazione bombata su entrambi i lati, per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., anche per la realizzazione con zoccolo in cemento (8,5 Kg) con cuneo o per il fissaggio con cavallotti / distanziatori.