DEHN ITALIA S.P.A. - DEH101110 PUNTA DI CAPTAZIONE D 10MM L 1000MM AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Punta di captazione
Lunghezza - 1000 mm
Materiale - Alluminio
Collegamento - Tondino
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364138704
Codice prodotto
DEH101110
Cod. produttore
101110
Produttore
DEH
Modello:
Punta di captazione
Lunghezza:
1000 mm
Materiale:
Alluminio
Collegamento:
Tondino
Superficie:
Non trattato
Punta di captazione compresi due morsetti scanalati (campo di serraggio 0,7-8 mm) per la protezione da scariche dirette p.es di campi FV oppure pensiline fotovoltaiche. Il fissaggio della punta di captazione con la contemporanea connessione elettrica, ingrado di sopportare la corrente di fulmine, avviene tramite i due morsetti scanalati p.es. sul telaio portante metallico dei moduli FV. Con il montaggio sul telaio portante deve essere rispettata una distanza tra i due morsetti di 15-20 cm e una lunghezza libera dalla punta di captazione di 80-85 cm. Con un montaggio a regola d'arte è garantita la stabilità meccanica ed una portata di corrente di fulmine pari a 100 kA (10/350 µs).