DEHN ITALIA S.P.A. - DEH102050 BASE DI SUPPORTO PER ZOCCOLO IN PVC D370

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Base di supporto
Materiale - Plastica
Diametro - 370 mm
Peso - 0.217 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4013364045996
Codice prodotto
DEH102050
Cod. produttore
102050
Produttore
DEH
Modello:
Base di supporto
Materiale:
Plastica
Diametro:
370 mm
Peso:
0.217 kg
Base di supporto per la protezione delle coperture dei tetti sotto lo zoccolo in cemento. Esecuzione grande per peso 17 Kg.


