DEHN ITALIA S.P.A. - DEH102340 ZOCCOLO IN CEMENTO C45/55 CON CUNEO E BA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Zoccolo / Base
Materiale - Calcestruzzo
Fissaggio dell'asta - Cuneo
Diametro - 337 mm
Peso - 17 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4013364105119
Codice prodotto
DEH102340
Cod. produttore
102340
Produttore
DEH
Modello:
Zoccolo / Base
Materiale:
Calcestruzzo
Fissaggio dell'asta:
Cuneo
Diametro:
337 mm
Peso:
17 kg
Zoccolo in cemento per aste di captazione, per la protezione di piccole costruzioni su tetti piani e per il fissaggio di distanziatori ad es. per anelli perimetrali separati, oppure per aste di captazione indipendenti con treppiede (solo con peso di 17 kg). Esecuzione sovrapponibile e piastra intermedia regolabile, per aste di captazione Td 16 mm, bombate, con riduzione di diametro o distanziatori DEHNiso Td 16 mm