AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH103210 ASTA DI CAPTAZIONE D16/10MM L1500MMALMGS

copiacopia
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH103210 ASTA DI CAPTAZIONE D16/10MM L1500MMALMGS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Asta di captazione tubolare rastremata

  • Lunghezza - 1500 mm

  • Diametro - 16...16 mm

  • Materiale - Lega di alluminio

  • Collegamento - Tondino

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364066311

Codice prodotto

DEH103210

Cod. produttore

103210

Produttore

DEH

Modello:

Asta di captazione tubolare rastremata

Lunghezza:

1500 mm

Diametro:

16...16 mm

Materiale:

Lega di alluminio

Collegamento:

Tondino

Superficie:

Non trattato

Modello isolato a prova di alta tensione:

no

Asta di captazione bombata con riduzione di diametro (1000 mm), per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specialmente per zoccolo in cemento (17 Kg) con cuneo o per il fissaggio con cavallotti / distanziatori.