AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH103211 ASTA DI CAPTAZIONE D16/10MM L1500MMALMGS

copiacopia
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH103211 ASTA DI CAPTAZIONE D16/10MM L1500MMALMGS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Asta di captazione tubolare rastremata

  • Lunghezza - 1500 mm

  • Diametro - 16...16 mm

  • Materiale - Lega di alluminio

  • Collegamento - Tondino

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364078529

Codice prodotto

DEH103211

Cod. produttore

103211

Produttore

DEH

Modello:

Asta di captazione tubolare rastremata

Lunghezza:

1500 mm

Diametro:

16...16 mm

Materiale:

Lega di alluminio

Collegamento:

Tondino

Superficie:

Non trattato

Modello isolato a prova di alta tensione:

no

Asta di captazione bombata con riduzione di diametro (1000 mm), filetto M16, per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specialmente per zoccolo in cemento (17 Kg) con adattatore per filetto.