AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH103231 ASTA DI CAPTAZIONE D16/10MM L2500MMALMGS

copiacopia
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH103231 ASTA DI CAPTAZIONE D16/10MM L2500MMALMGS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Asta di captazione tubolare rastremata

  • Lunghezza - 2500 mm

  • Diametro - 16...16 mm

  • Materiale - Lega di alluminio

  • Collegamento - Tondino

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364078543

Codice prodotto

DEH103231

Cod. produttore

103231

Produttore

DEH

Modello:

Asta di captazione tubolare rastremata

Lunghezza:

2500 mm

Diametro:

16...16 mm

Materiale:

Lega di alluminio

Collegamento:

Tondino

Superficie:

Non trattato

Modello isolato a prova di alta tensione:

no

Asta di captazione bombata con riduzione di diametro (1000 mm), filetto M16, per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specialmente per zoccolo in cemento (17 Kg) con adattatore per filetto.