DEHN ITALIA S.P.A. - DEH103251 ASTA DI CAPTAZIONE D16/10MM L3500MMALMGS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione
Lunghezza - 3500 mm
Diametro - 16...16 mm
Materiale - Lega di alluminio
Collegamento - Tondino
Confezione
1 PZ
EAN
4013364093515
Codice prodotto
DEH103251
Cod. produttore
103251
Produttore
DEH
Modello:
Asta di captazione
Lunghezza:
3500 mm
Diametro:
16...16 mm
Materiale:
Lega di alluminio
Collegamento:
Tondino
Superficie:
Non trattato
Modello isolato a prova di alta tensione:
no
Asta di captazione bombata con riduzione di diametro (1000 mm), filetto M16, per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specialmente per zoccolo in cemento (17 Kg) con adattatore per filetto.


