DEHN ITALIA S.P.A. - DEH103280 ASTA DI CAPTAZIONE D16/10MM L5000MMALMGS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione tubolare rastremata
Lunghezza - 5000 mm
Diametro - 10...16 mm
Materiale - Lega di alluminio
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364093508
Codice prodotto
DEH103280
Cod. produttore
103280
Produttore
DEH
Modello:
Asta di captazione tubolare rastremata
Lunghezza:
5000 mm
Diametro:
10...16 mm
Materiale:
Lega di alluminio
Superficie:
Non trattato
Asta di captazione bombata con riduzione di diametro (1000 mm), per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specialmente per zoccolo in cemento (17 Kg) con cuneo o per il fissaggio con cavallotti / distanziatori.


