DEHN ITALIA S.P.A. - DEH103410 ASTA DI CAPT.TUB. D16/10MM L1500MMALMGSI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione
Lunghezza - 1500 mm
Diametro - 16...16 mm
Materiale - Lega di alluminio
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364105775
Codice prodotto
DEH103410
Cod. produttore
103410
Produttore
DEH
Modello:
Asta di captazione
Lunghezza:
1500 mm
Diametro:
16...16 mm
Materiale:
Lega di alluminio
Superficie:
Non trattato
Modello isolato a prova di alta tensione:
no
Asta di captazione tubolare con riduzione di diametro (1000 mm), esecuzione leggera bombata per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specialmente per zoccolo in cemento (17 Kg) con cuneo o per il fissaggio con cavallotti / distanziatori.