DEHN ITALIA S.P.A. - DEH104600 ASTA DI CAPTAZIONE D 16MM L6000MM ALMGSI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione
Lunghezza - 6000 mm
Diametro - 16...16 mm
Materiale - Lega di alluminio
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364076556
Codice prodotto
DEH104600
Cod. produttore
104600
Produttore
DEH
Modello:
Asta di captazione
Lunghezza:
6000 mm
Diametro:
16...16 mm
Materiale:
Lega di alluminio
Superficie:
Non trattato
Modello isolato a prova di alta tensione:
no
Asta di captazione con diametro 16 mm, da tagliare in loco.