AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH105079 MORSETTO MV INOX PER TD 8-10MM

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Tipo di connettore - Morsetto di collegamento multifunzione

  • Superficie - Non trattato

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364100183

Codice prodotto

DEH105079

Cod. produttore

105079

Produttore

DEH

Materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Tipo di connettore:

Morsetto di collegamento multifunzione

Superficie:

Non trattato

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Morsetto MV INOX per Td 8-10mm per fissare il conduttore per DEHNiso-Combi