DEHN ITALIA S.P.A. - DEH105176 ASTA CAPTAZIONED40/22/16/10MM AL L5500MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione
Lunghezza - 5500 mm
Materiale - Alluminio
Collegamento - Tondino
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364151222
Codice prodotto
DEH105176
Cod. produttore
105176
Produttore
DEH
Modello:
Asta di captazione
Lunghezza:
5500 mm
Materiale:
Alluminio
Collegamento:
Tondino
Superficie:
Non trattato
Asta di captazione per la protezione di costruzioni sul tetto, per il fissaggio ad es. su pareti o altre costruzioni con tubo Ø40 mm e asta di captazione Ø22 / 16 / 10 mm con riduzione di diametro, lunghezza 5500 mm. Compreso collegamento a terra con connettore KS in acciaio INOX per connessione Td 6-10 mm.




