DEHN ITALIA S.P.A. - DEH105190 ASTA CAPTAZIONE D40/16/10MM NIRO L4000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione
Lunghezza - 4000 mm
Diametro - 10...40 mm
Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Collegamento - Tondino
Confezione
1 PZ
EAN
4013364152045
Codice prodotto
DEH105190
Cod. produttore
105190
Produttore
DEH
Modello:
Asta di captazione
Lunghezza:
4000 mm
Diametro:
10...40 mm
Materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Collegamento:
Tondino
Superficie:
Non trattato
Asta di captazione per la protezione di costruzioni sul tetto, per il fissaggio ad es. su pareti o altre costruzioni con tubo Ø40 mm e asta di captazione con diametro ridotto Ø16 / 10 mm, lunghezza 4000 mm. Compreso terminale di messa a terra con connettore KS in acciaio INOX per il collegamento Td 6-10 mm.




