AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH105301 TUBO PORTANTE D 50MM M10 L4700MM PRFV/AL

copiacopia
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH105301 TUBO PORTANTE D 50MM M10 L4700MM PRFV/AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Tubo portante

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364098541

Codice prodotto

DEH105301

Cod. produttore

105301

Produttore

DEH

Tipo di accessorio / ricambio:

Tubo portante

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Tubo portante in vetroresina (PRFV / Al) per la costruzione separata (isolata) di dispositivi di captazione, con filetto interno M10, per punta di captazione oppure morsetto MV per il fissaggio del conduttore di captazione. Anche adatto per il fissaggio della conduttura HVI. Per il rispetto della distanza di sicurezza "s"verso sistemi elettrici, secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Tubo D50 mm in vetroresina (PRFV), stabilizzato ai raggi UV, colore grigio chiaro, coefficiente materiale km= 0,7. Esecuzione a corpo unico.