AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH105330 TUBO PORTANTE D 50MM L 3200MM PRFV/AL

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Tubo portante

  • Materiale - Alluminio / plastica

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364152496

Codice prodotto

DEH105330

Cod. produttore

105330

Produttore

DEH

Tipo di accessorio / ricambio:

Tubo portante

Materiale:

Alluminio / plastica

Superficie:

Non trattato

Tubo portante in PRFV/Al con terminale interno ed elemento a molla per l'equipotenzialità per la conduttura HVI long, per il montaggio separato (isolato) di captatori con punta di captazione. Per il rispetto della distanza di sicurezza da componenti metallici secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Tubo D50 mm in vetroresina (PRFV), stabilizzato ai raggi UV, colore grigio chiaro, coefficiente di materiale km = 0,7. Esecuzione a corpo unico, combinato con la punta di captazione (D10 mm, lunghezza 1000 mm) in acciaio INOX.