DEHN ITALIA S.P.A. - DEH105440 ASTA DI CAPT. DEHNISO-COMBI -SET-L 4200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione
Lunghezza - 4200 mm
Materiale - Alluminio
Collegamento - Tondino
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364099692
Codice prodotto
DEH105440
Cod. produttore
105440
Produttore
DEH
Modello:
Asta di captazione
Lunghezza:
4200 mm
Materiale:
Alluminio
Collegamento:
Tondino
Superficie:
Non trattato
Modello isolato a prova di alta tensione:
no
Set DEHNiso-Combi per captatori isolati, per la protezione di grandi costruzioni su tetti ad es. dispositivi di condizionamento, sistemi di raffreddamento ecc. Per il rispetto della distanza di sicurezza verso sistemi elettrici, secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3).Tubi D50 mm e distanziatori D16 mm sono in vetroresina (PRFV), stabilizzati ai raggi UV, colore grigio chiaro, coefficiente di materiale km= 0,7. Esecuzione a corpo unico altezza totale 4200 mm, completa con punta di captazione, tubo portante, angolare di fissaggio per parete e distanziatore.


