DEHN ITALIA S.P.A. - DEH105700 ASTA DI CAPTAZIONE AL L7000MM, TRIPODE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione
Lunghezza - 7000 mm
Materiale - Alluminio
Collegamento - Tondino
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364094468
Codice prodotto
DEH105700
Cod. produttore
105700
Produttore
DEH
Modello:
Asta di captazione
Lunghezza:
7000 mm
Materiale:
Alluminio
Collegamento:
Tondino
Superficie:
Non trattato
Asta di captazione indipendente, con treppiede pieghevole, provata secondo CEI EN 62561-(1+2). Per la protezione di grandi costruzioni sul tetto e la possibilità di adattamento all'inclinazione del tetto fino a max 10°. Le aste di captazione sono dimensionate conformi all'Eurocode per raffiche di vento max. 168 km/h. Esecuzione con altezza di 7000 mm, nella fornitura è compreso il morsetto di collegamento per i conduttori tondi 6-10 mm.