AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH106100 DISTANZIATORE PER DEHNISO X TD7-10MML690

copiacopia
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH106100 DISTANZIATORE PER DEHNISO X TD7-10MML690

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della staffa portafilo - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Lunghezza - 690 mm

  • Lunghezza dell'isolamento - 605 mm

  • Adatto per conduttori di diametro - 7...10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364092907

Codice prodotto

DEH106100

Cod. produttore

106100

Produttore

DEH

Materiale della staffa portafilo:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Lunghezza:

690 mm

Lunghezza dell'isolamento:

605 mm

Adatto per conduttori di diametro:

7...10 mm

Distanziatore per condutturi per il rispetto della distanza di sicurezza secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Distanziatore in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro (PRFV) D 16 mm, stabilizzato ai raggi UV. Colore grigio chiaro, coefficiente di materiale km= 0,7. Esecuzione con staffa portafilo (posa fissa del conduttore) e piastra di fissaggio.