DEHN ITALIA S.P.A. - DEH106123 DISTANZIATORE PER DEHNISO PERTD16MML1030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della staffa portafilo - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Lunghezza - 1030 mm
Lunghezza dell'isolamento - 945 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364100220
Codice prodotto
DEH106123
Cod. produttore
106123
Produttore
DEH
Materiale della staffa portafilo:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Lunghezza:
1030 mm
Lunghezza dell'isolamento:
945 mm
Distanziatore per aste di captazione per il rispetto della distanza di sicurezza secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Distanziatore in materiale plastico rinforzato con fibre di vetro (PRFV) D 16 mm, stabilizzato ai raggi UV. Colore grigio chiaro, coefficiente di materiale km= 0,7. Esecuzione con staffa portaasta (posa fissa del conduttore) e piastra di fissaggio.


