DEHN ITALIA S.P.A. - DEH106128 STAFFA PORTAFILO IN INOX TD 7-10MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto - Altri
Materiale del cavallotto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Materiale della base di fissaggio - Zinco pressofuso
Confezione
1 PZ
EAN
4013364123731
Codice prodotto
DEH106128
Cod. produttore
106128
Produttore
DEH
Materiale del supporto:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto:
Altri
Materiale del cavallotto:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Materiale della base di fissaggio:
Zinco pressofuso


