DEHN ITALIA S.P.A. - DEH106812 DISTANZIATORE PA/PRFV L 1000MM GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della staffa portafilo - Plastica
Lunghezza - 1000 mm
Lunghezza dell'isolamento - 975 mm
Adatto per conduttori di diametro - 20...20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364104907
Codice prodotto
DEH106812
Cod. produttore
106812
Produttore
DEH
Materiale della staffa portafilo:
Plastica
Lunghezza:
1000 mm
Lunghezza dell'isolamento:
975 mm
Adatto per conduttori di diametro:
20...20 mm
Il distanziatore (L=1000 mm) viene montato p.es. sullo zoccolo in cemento con cuneo da 17 kg (art. 102 340).




