DEHN ITALIA S.P.A. - DEH110000 PUNTA DI CAPTAZIONE D 7-10 MM ZAMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Punta di captazione
Lunghezza - 29 mm
Diametro - 15...15 mm
Materiale - Zinco pressofuso
Collegamento - Tondino
Confezione
1 PZ
EAN
4013364021440
Codice prodotto
DEH110000
Cod. produttore
110000
Produttore
DEH
Modello:
Punta di captazione
Lunghezza:
29 mm
Diametro:
15...15 mm
Materiale:
Zinco pressofuso
Collegamento:
Tondino
Superficie:
Non trattato
Modello isolato a prova di alta tensione:
no
Punte di captazione per terminali di captatori, per conduttori in acciaio o in alluminio Td 7-10 mm.